| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7935392 Herst.-Nr.: 828-264/313-000 EAN/GTIN: 4050821157793 |
| |
|
| | |
| Durchführungsklemme; Hebel; Blechdicke 3 mm; 16 mm²; Rastermaß 11,5 mm; 3-polig; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grau Montageart: sonstige, Farbe: grau, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 4, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 2, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 65,1 mm, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, mit integriertem Durchführungsflansch: false, Stärke der Montageplatte: 3 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 1,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Anschlussposition: seitlich, Bemessungsstrom In: 41 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 828-264/313-000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,69* | € 299,38* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 245,892* | € 299,942* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,99* | € 302,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,2946* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|