Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste Push-in CAGE CLAMP® 1,5 mm² grün-gelb/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7935630
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-113/000-037
EAN/GTIN:
     4050821027041
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 13-polig; 1,50 mm²; grün-gelb/grau Montageart: sonstige, Farbe: mehrfarbig, Breite: 46,2 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 22,4 mm, Tiefe: 40,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 13, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 13,5 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2020-113/000-037
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,71639*
€ 7,44639*
10
€ 5,46*
ab € 6,078*
€ 7,878*
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,11*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,6263*
€ 8,5863*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,667*
€ 8,637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,5863*
€ 10,2177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2363*
€ 9,8012
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6263*
€ 7,8853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,863* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113
ab € 36,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-002
ab € 52,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 52,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.