Buchse; 2-polig; Kod. B; 4,00 mm²; grau Breite: 20 mm, Ausführung: Buchse, Halogenfrei: false, Höhe: 12,9 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 250 V, mit Zugentlastung: false, Polzahl: 2, Länge: 37,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: -...- mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grau, Brandlast: 0,03139 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,5...4 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,5...4 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 770-242 |
|