Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIFTTEIL KOD.B 2P. 2L GRAU Rastm.10mm Aufd.1und2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7936500
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-252
EAN/GTIN:
     4050821541875
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder
Stecker; 2-polig; Kod. B; 4,00 mm²; grau Breite: 20 mm, Ausführung: Stecker, Halogenfrei: false, Höhe: 12,9 mm, Anschlussart: Federzuganschluss, Art der Verriegelung: separat, Bemessungsstrom: 25 A, Bemessungsspannung: 250 V, mit Zugentlastung: false, Polzahl: 2, Länge: 37,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Kabeldurchmesser: -...- mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuSn, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: grau, Brandlast: 0,03417 kWh, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): 0,5...4 mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): 0,5...4 mm², Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
770-252
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,27152*
€ 1,48152*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2728*
€ 1,4828*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2937*
€ 1,5137*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3054*
€ 1,5254*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3374*
€ 1,5271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5254*
€ 1,81523
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3054*
€ 1,55343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 152,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-382
ab € 7,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-337
ab € 0,4725*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-512/042-000
ab € 1,09411*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.