Buchse für Leiterplatten; gerade; 3-polig; Kod. B; hellgrün Verbindungsart: Leiterplatte zu Kabel, Gehäusefarbe: grün, Bemessungsspannung: 250 V, Polzahl: 3, Kontaktausführung: Buchse, Betriebstemperatur: -35...85 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 3, Durchmesser Anschlusspin: 1,28 mm, Länge des Pins: 3,5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 10 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: ohne, Rastermaß der Kontakte: 10 mm, Steckverbinderausführung: freier Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Polyamid (PA), Winkel Leiterplatte/Kontakt: 90° (vertikal nach oben), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 25 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 770-863/073-000 |
|