Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsoptokoppler Eingang: DC 5 V Ausgang: DC 3 ... 30 V / 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7937006
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-738
EAN/GTIN:
     4055143605359
Suchbegriffe:
Industrierelais
Optokoppler
industrierelais
Optokopplermodul; Eingangsnennspannung DC 5 V; Ausgangsspannungsbereich DC 3 … 30 V; Grenzdauerstrom 5 A; 2-Leiter-Anschluss; Statusanzeige rot; 6 mm Baubreite; grau Bemessungsbetriebsstrom Ie: 5 A, Art der Eingangsspannung: DC, Art des Digitalausgangs: elektronisch, Eingangsspannung: 4...6 V, Ausgangsspannung: 3...30 V, mit LED-Anzeige: true, Art der Ausgangsspannung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
859-738
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 28,64*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 26,21*
€ 28,74*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,2678*
€ 33,361*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 29,58*
€ 36,01*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 32,3178*
€ 38,7178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 360,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-506
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403/000-029
ab € 7,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-006
ab € 0,398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406
ab € 0,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-406/000-029
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407
ab € 0,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407/000-006
ab € 0,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-409/000-029
ab € 0,7948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-410/000-006
ab € 0,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-410/000-029
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-005
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.