Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder, 4-polig, Buch se, gerade, M8, A-kodiert, Leiterp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7970378
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-CI-M8FS-4PSMDSHR32WO
EAN/GTIN:
     4055626758817
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbaustecker
Einbausteckverbinder, 4-polig, Buchse, gerade, M8, A-kodiert, Leiterplattenmontage Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 50 V, Geschirmt: true, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold, Überspannungskategorie: III, Ausführung des Gehäuses: gerade, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, mit Schutzleiter: false, Bemessungsstrom In: 3 A, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-CI-M8FS-4PSMDSHR32WO
Ident Code:
1071465
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,37*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 3,55*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 3,57*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 3,68*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 357,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.