Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Halbschale zum Aufbau eines UCS-Gehäuses mit den Abmessungen 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7970466
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UCSHH125-879005
EAN/GTIN:
     4055626427676
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Gehäusehalbschale, Gehäusehalbschale, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Schutzart: IP40, Abmessungen: 125 x 87 x 21,75 mm Farbe: schwarz, Breite: 125 mm, Höhe: 87 mm, Tiefe: 21,75 mm, RAL-Nummer: 9005, Gehäuseart: geschlossen, Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UCSHH125-879005
Ident Code:
2203350
Weitere Suchbegriffe: Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,395*
€ 9,295*
31 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,42*
€ 9,32*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,6925*
€ 9,6825*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 9,93*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 205,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200149
ab € 5,182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.