Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7985863
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     KVRM16-MGM/OR
EAN/GTIN:
     4013902642243
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, orange, Dichtbereich 4-10mm, Gewindelänge 8mm Abmessungen: 25 x 25 x 31mm Farbe: orange, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 2004, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 20 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: true, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -25...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: true, Sechskant Eckmaß: 22 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 4...10 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false, Druckausgleichend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
KVRM16-MGM/OR
Ident Code:
22761601
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,69*
€ 2,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,70083*
€ 2,57083*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1,7412*
€ 2,6312*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,7525*
€ 2,6425*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,7847*
€ 2,6947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6312*
€ 3,13113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5112*
€ 2,98833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3412*
€ 2,78603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2112*
€ 2,63133
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0612*
€ 2,45283
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7412*
€ 2,07203
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.