Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7985868
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     2K-MINI-L
EAN/GTIN:
     4013902642472
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400V AC, zertifiziert nach VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, Dichtbereich 2-14mm, (1 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, ohne Klemmen Abmessungen: 89 x 43 x 38mm Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 89 mm, Ausführung: Verbindungskasten, Halogenfrei: true, Tiefe: 38 mm, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: ohne, Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V, Länge: 43 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -25...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 12, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: aufrastend, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP55, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Dichtmembran, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Montagedeckel, Vergießbar: true, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
2K-MINI-L
Ident Code:
34490801
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,95*
€ 1,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,95713*
€ 1,85713*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96072*
€ 1,86072*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,96*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0524*
€ 2,0224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0224*
€ 2,40666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5824*
€ 1,88306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3824*
€ 1,64506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3024*
€ 1,54986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2524*
€ 1,49036
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0524*
€ 1,25236
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.