Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtrahmen selbstklebend, gelasert für 2,8Z-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7996406
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HCS-CMAXID-SEAL2,8
EAN/GTIN:
     4055626485454
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Handheld-Gehäuse, Breite: 73,6 mm Farbe: sonstige, Breite: 73,6 mm, Höhe: 44,2 mm, Tiefe: 2 mm, Betriebstemperatur: -...- °C, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Tragschienenmontage möglich: false, Wandmontage möglich: false, mit Lüftungsöffnungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HCS-CMAXID-SEAL2,8
Ident Code:
2203739
Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,99*
€ 7,33*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,00*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,98*
€ 8,68*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 8,75*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2203165
ab € 20,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2203166
ab € 20,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2203167
ab € 28,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2203168
ab € 45,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2203170
ab € 48,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.