Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, Kabellänge: 0,5 m, für Wechselstr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7997405
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SAC-3P-MSS/0,5-PVC/FSSPESCO
EAN/GTIN:
     4055626740010
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Powerleitung, 3-polig, PVC, schwarz, Stecker gerade M12, Kodierung: S, auf Buchse gerade M12, Kodierung: S, Kabellänge: 0,5 m, für Wechselstrom bis 16 A / 230 V Halogenfrei: false, Bemessungsspannung: 690 V, Geschirmt: false, Polzahl: 3, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -5 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Strahlenvernetzt: false, Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M12, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M12, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, mit LED-Anzeige: false, Art des Steckkontaktes, feldseitig: Male (Stecker), Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: Female (Buchse)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SAC-3P-MSS/0,5-PVC/FSSPESCO
Ident Code:
1068065
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 22,06*
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 22,38*
€ 24,47*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 23,93*
€ 25,80*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 23,81*
€ 25,90*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.295,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.