Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7997888 Herst.-Nr.: NBC-R4AC/4,0-93M/R4ACR EAN/GTIN: 4055626214283 |
| |
|
| | |
| Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 4 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PA 6.6, PROFINET Pinbelegung: 1:1, Länge: 4 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: 5, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: sonstige, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Rasthebelschutz: true, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Schleppketten: false, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | NBC-R4AC/4,0-93M/R4ACR | Ident Code: | 1420419 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,74* | € 36,58* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,83* | € 37,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,88* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|