Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio IP Innenstation Freisprechen Serie TASTA plus AP weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7998359
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ISW5410-0145
EAN/GTIN:
     4035138035682
Suchbegriffe:
Haustelefon
haustelefon
Produktmerkmale: Verwendung: VoIP-fähige Innenstation zum Freisprechen, HTTP-Steuerfunktionen / SIP-Ruf: an Funktionstasten, Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen), Sprachübertragung: Freisprechen / Wechselsprechen, aktivierbar, Anzahl wählbarer Ruftöne: 13 automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar, Mithörsperre: ja, automatische Gesprächsabschaltung: ja, Ruftonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste, Ambientebeleuchtung: an Lichtschalttaste, Ruftonlautstärke: einstellbar, Gesprächslautstärke: einstellbar. Erweiterte Eigenschaften: Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste, Lichtschaltfunktion: an Lichttaste, Internruf: aktivierbar, Türöffnerautomatik: aktivierbar, Rufumleitung: aktivierbar, Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar, zusätzliche Anschlüsse: Etagentaster, LED (rot): Ruftonabschaltung, LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige, funktional erweiterbar: Funksignalgerät, Montageform: Aufputzmontage auf Unterputzdose, Gehäuseform: Aufputzgehäuse, Material Gehäuse: Kunststoff (ASA), Farbe Gehäuse: weiss, Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme, Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich Fehleranzeige: optisch / akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs), Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware. SPEZIFIKATION AUDIO: Protokolle: IPv4, TCP, UDP, CHCP, HTTP, HTTPS, SIP 2.0, RTP, Syslog, ICMP, ARP, Audio-Code: G.711a/µ, Audioübertragung: Voll-Duplex, Echo-Kompensation: ja, Automatic Gain Control: ja. TECHNISCHE DATEN: Technologie: Ethernet, LAN-Interface: IEEE802.3u 10/100BASE-TX/s, Auto MDIX, Spannungsversorgung: PoE IEEE802.3af / Schraubklemme 18-30 V DC, Aufputzgehäuse HxBxT mm: 105x94x17, zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 Grad C, Schutzart: IP20 Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 94 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 21 mm, mit Memory-Funktion: false, Freisprechen: true, Abhörsicher: true, Installationstechnik: Bus-System, Rufabschaltung: true, Bedienung Türöffner: true, Internkommunikation: true, Zusatzgerät anreihbar: false, Lautstärkeregelung: true, mit Video: false, Schaltfunktionen: true, Funktions-Lampen: true, mit Türöffnerautomatik: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Touchscreen: false, Rufunterscheidung: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Verbindung mit Smartphone möglich: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
TCS TürControlSysteme AG
Produkt Typ:
ISW5410-0145
Weitere Suchbegriffe: Bus-Wohntelefon, Zubehör für Telefonanlagen, Telefon für Sprechanlage, Telefonanlagenzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,48*
€ 110,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,71*
€ 112,85*
€ 5,00*
ab € 112,36*
€ 116,65*
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 121,43*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 130,56*
€ 135,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,06*
€ 160,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.