Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8118262 Herst.-Nr.: ISS130130RW EAN/GTIN: 4012196770489 |
| |
|
| | |
| Installationssäule Boden/Decke aus Aluminium (Oberfläche eloxiert oder Pulverbeschichtet in RAL 9010) mit zwei 76,5-mm-Systemöffnungen zur Aufnahme von Geräteeinbaudosen der Serie 71GD. Ausführung: doppelseitig, Kabeleinführung: oben/unten, Verstellbar: true, Befestigungsart: spannen, Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2, Oberteilbreite: 76,5 mm, Säulenhöhe: 3015...4500 mm, Werkstoff der Installationssäule: Aluminium, Werkstoff des Oberteils: Aluminium, Durchgehendes Profil: true, Ortsveränderlich: false, Säulenform: quadratisch, Farbe Oberteil: weiß, Höhenausgleich: 1500 mm, Farbe der Säule: weiß, RAL-Nummer der Säule: 9010, RAL-Nummer Oberteil: 9010, Vorverdrahtet: false, Werkstoff der Installationssäule halogenfrei: true, Werkstoff des Oberteils halogenfrei: true, Säulentiefe: 130 mm, Säulenbreite: 130 mm, Geeignet für Deckenmontage: true, Geeignet für Bodenmontage: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | ISS130130RW | Ident Code: | 6289407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 697,29* | € 794,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 744,09* | € 845,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 822,62* | € 937,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|