| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8118264 Herst.-Nr.: AWSS31A2 EAN/GTIN: 4012196803897 |
| |
|
| | |
| Wandausleger in schwerer Bauform. Breite: 310 mm, Ausführung: Wandausleger, Höhe: 335 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Länge: 400 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 10 kN, Winkel: -...- °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | AWSS31A2 | Ident Code: | 6417943 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 285,54* | € 340,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 289,98* | € 344,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,10* | € 348,08* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 314,84* | € 375,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 341,50* | € 407,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|