| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8118271 Herst.-Nr.: AWSS51A4 EAN/GTIN: 4012196803965 |
| |
|
| | |
| Wandausleger in schwerer Bauform. Breite: 510 mm, Ausführung: Wandausleger, Höhe: 335 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 Ti (1.4571), Länge: 400 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 10 kN, Winkel: -...- °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: -...- mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | AWSS51A4 | Ident Code: | 6417977 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 435,87* | € 521,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 433,67* | € 522,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 438,68* | € 527,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 472,57* | € 567,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|