Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CYRA L Eco Refit LED-Downlights 230V,18/24W,IP20,3000K,CRI80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8145741
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     21072WW
EAN/GTIN:
     4012094214726
Suchbegriffe:
Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
rutec downlight
Sanierungsdownlight für die Innenanwendung, IP20 Frontring aus verzinkten Stahlblech pulverbeschichtet Modulträger aus verzinkten Stahlblech Passive Kühlung über den Reflektor Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß Gehäusefarbe: RAL9005 Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 Ausstrahlwinkel: 60° Leistung: 18 oder 24 W Lichtfarbe: 3000 K Lichtstrom: 2600 oder 3500 lm CRI: >80 Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 170-276 V DC Schutzklasse II Einbautiefe: 80 mm Deckenausschnitt: 230-255 mm Außendurchmesser: 270 mm Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen Einbau in Betoneingießtöpfe möglich Einwurf-Betriebsgerät On/Off mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau Durchgangsverdrahtungstauglich dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 270 mm, Reflektor: weiß, Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: schwarz, Oberfläche: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC/DC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Einbaudurchmesser: 230 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Lampenlichtausbeute: 145,83 lm/W, Polzahl: 3, Höhe/Tiefe: 80 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: ohne, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: true, Geeignet für Anbaumontage: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: false, Farbtemperatur: 2960...3110 K, Max. Systemleistung: 26,4 W, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Lichtstrom: 3500 lm, Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 500...700 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Fokuslinse, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Leuchtenlichtausbeute: 145,83 lm/W, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels: D, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 80 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
21072WW
Weitere Suchbegriffe: downlight, einbauleuchte 3000 k
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,16*
€ 190,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,79*
€ 190,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 166,96*
€ 208,46*
€ 5,95*
ab € 178,12*
€ 221,15*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,23*
€ 246,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
21061NWD
ab € 147,95*
Ähnlich
Rutec Licht
21061WWD
ab € 156,74*
Ähnlich
Rutec Licht
21062NWD
ab € 151,79*
Ähnlich
Rutec Licht
21062WWD
ab € 156,98*
Ähnlich
Rutec Licht
21069NWD
ab € 157,74*
Ähnlich
Rutec Licht
21069WWD
ab € 157,28*
Ähnlich
Rutec Licht
21071NWD
ab € 160,95*
Ähnlich
Rutec Licht
21071WWD
ab € 161,04*
Ähnlich
Rutec Licht
21072NWD
ab € 171,90*
Ähnlich
Rutec Licht
21072WWD
ab € 171,46*
Ähnlich
Rutec Licht
21079NWD
ab € 171,32*
Ähnlich
Rutec Licht
21079WWD
ab € 172,35*
Ähnlich
Rutec Licht
21061NW
ab € 124,23*
Ähnlich
Rutec Licht
21061WW
ab € 127,82*
Ähnlich
Rutec Licht
21062NW
ab € 132,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.