Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-Ring Dichtung, EPDM für M 63


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8158899
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ORE-M,M63
EAN/GTIN:
     4025113314864
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring ORE-M, für metrische Gewinde Material: EPDM Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen; Chemikalien / Abdichtung gegen Wasser und Staub / Witterungsbeständig / REACH und RoHS konform Innendurchmesser: 60 mm, Stärke: 3 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Gummi, Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 63
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ORE-M,M63
Ident Code:
10330003063
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Dichtung Gashahnverschraubung, Dichtung Gasverschraubung, Dichtung Verschraubung, Gashahnverschraubungsdichtung, Gasverschraubungsdichtung, Verschraubungsdichtung, o-ring 60x3 epdm, 0-ringe epdm, 0-ring, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,76*
€ 12,78*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,765*
€ 12,785*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,785*
€ 15,21415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,645*
€ 15,04755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,825*
€ 14,07175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,255*
€ 13,39345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,695*
€ 12,72705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,765*
€ 10,43035
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,8765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.