Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminal m.integr. Extender RX (Empfänger), kapazitiver Multi-Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8160561
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XP-504-15-TERMINAL-EXT
EAN/GTIN:
     7640130099975
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
Abgesetztes Terminal mit Empfänger der Video- und USB-Daten als Erweiterung für den Panel-PC und Box-PC der XP-504-Geräteserie über größere Entfernungen (maximal 100 m) via Ethernet (CAT 6a). Breite: 75 mm, Höhe: 261,1 mm, Tiefe: 412,1 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Festplatte: false, Betriebstemperatur: 0...45 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Prozessor-Typ: sonstige, Max. Hauptspeicher: 0 MB, mit Diskettenlaufwerk: false, mit sonstigen Speichermedien: false, mit Grafikkarte: false, mit Soundkarte: false, Anzahl der freien Steckplätze, AGP: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PCI: 0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA: 0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): 0, Anzahl der freien Steckplätze, sonstige: 0, Tragschienenmontage möglich: false, Gehäusebauform: sonstige, Festplattenspeicherkapazität: 0 TB, Schutzart (IP): IP65, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: true, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: 18...36 V, Vorinstalliertes Betriebssystem: ohne, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false, Prozessortaktfrequenz: 0 GHz, Anzahl der Steckplätze für Speichermedien: 0, Schutzart (NEMA): 12, mit optischem Laufwerk: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XP-504-15-TERMINAL-EXT
Ident Code:
EP-400141
Weitere Suchbegriffe: Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.846,81*
€ 1.999,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.852,25*
€ 1.999,99*
Frei Haus
ab € 1.862,69*
€ 2.018,68*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.971,32*
€ 2.130,56*
€ 5,95*
ab € 1.986,94*
€ 2.143,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.130,56*
€ 2.535,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,02*
€ 2.515,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.052,45*
€ 2.442,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.012,47*
€ 2.394,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,32*
€ 2.345,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.