| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8162690 Herst.-Nr.: BS-RS1-M-64FT EAN/GTIN: 4012197366278 |
| |
|
| | |
| Bügelschelle mit RS-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Rundprofilen oder Rohren. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Passend zu allen Rundprofileisen bzw. Rohren mit Durchmesser bis 22 mm. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Montageart: Rundprofil, Halogenfrei: true, Max. Anzahl der Kabel: 1, Spannbereich: 58...64 mm, Für Rohre (metrisch): 64, Oberflächenschutz Schelle: feuerverzinkt, Oberflächenschutz Schraube: feuerverzinkt, Werkstoff der Schraube: Stahl, Werkstoff der Schelle: Stahl, Werkstoff der Wanne: Stahl, Oberflächenschutz Wanne: feuerverzinkt, mit Gegenwanne: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BS-RS1-M-64FT | Ident Code: | 1158377 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 4,8404* | € 5,0043* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 5,1624* | € 5,1624* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,3325* | € 5,3325* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,3856* | € 5,3856* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 6,2936* | € 6,2936* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 629,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|