| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8163594 Herst.-Nr.: 6716/01U-500 EAN/GTIN: 4011395316689 |
| |
|
| | |
| Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln Für Friends of Hue smart switch Wippen. Wandsender, 2 Kanal Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Signalübertragung: Funk, Anzahl der Kanäle: 4, Reichweite: 10 m, mit Fernbedienung: false, Wandsender: true, Geeignet für Schalter: true, Geeignet für Dimmer: true, Geeignet für Bewegungsmelder: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: sonstige, mit Handsender: false, Geeignet für Jalousieschalter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Fenstersender: false, Geeignet für Anzeigeelement: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6716/01U-500 | Ident Code: | 2CKA006710A0031 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, Bussystem-Sensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Wippe, Instabus-Tastsensor, Instabus-Sensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,06* | € 77,51* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,93* | € 82,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,86* | € 84,89* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,37* | € 89,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|