| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8163736 Herst.-Nr.: 6435-45M EAN/GTIN: 4011395326893 |
| |
|
| | |
| Zentralscheibe für LCD-Bedienelement, z.B. Standard-, Komfort-, Compact-Timer, Raumtemperatureegler oder Busch-Raumluftsensor® Farbe: schwarz, Halogenfrei: false, Verwendung: Zeitschalter, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: sonstige, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6435-45M | Ident Code: | 2CKA006430A0453 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,21* | € 15,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,56* | € 16,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,59* | € 16,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,10* | € 18,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,76* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|