| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8170293 Herst.-Nr.: 0211408 EAN/GTIN: 4010337120131 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen Gira Esprit Aluminium Anthrazit (lackiert) Aluminium Anthrazit (lackiert) Merkmale:- Aluminium lackiert. Hinweise: Lieferumfang: Farbe: anthrazit, Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Geeignet für Geräteeinbaukanal: false, Geeignet für Einbauinstallation: false, Unterputzmontage: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 0211408 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,02* | € 34,11* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,47* | € 34,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,33* | € 35,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,75* | € 38,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,88* | € 38,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|