| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8172938 Herst.-Nr.: KMP7010 EAN/GTIN: 0095969556934 |
| |
|
| | |
| KMP7010 Ground Restistance Tester (nur für England) Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Niederohmmessung: false, Schnittstelle: false, Selektive Erdungsmessung: false, Erdschleifenmessung: false, Spezifische Erdungsmessung: false, Druckeranschluss: false, Grenzwertanzeige: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Schutzart (IP): IP40, Interner Speicher: true, Drucker integriert: false, Messen von Ableitströmen mit Adapter: false, Testspannung: 10 V, Testfrequenz: 840 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | KMP7010 | Ident Code: | 3730256 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, Kraftmeßgerät, Oszilloskop, Dreheisen-Spannungsmesser, Zangenmeßgerät |
| | |
| |