| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8173273 Herst.-Nr.: KEM36S00P3LMF EAN/GTIN: 3250611141150 |
| |
|
| | |
| unibar M, 630A, Wahllänge 2,26...3,24m ohne Abgangsstellen. Gerades Schienenelement in Wahllänge mit Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Schienenelement bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt) und Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert). Anschlussfertige Lieferung mit allen Verbindungsteilen. Hinweis: Optional wird eine Brandschottung zur Wand- oder Decken-Durchführung nach DIN 4102 montiert für die Feuerwiderstandsklasse S90 oder S120 nach DIN 4102-9 (EI90 oder EI120 gemäß EN 13501). Bei Bedarf ausführbar mit den Funktionserhaltsklassen E60 oder E90 gemäß DIN 4102-12. Farbe: grau, Breite: 167 mm, Ausführung: Einzel, Höhe: 126 mm, Flexibel: false, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 5, Polzahl: 5, Länge: 3240 mm, Schutzart (IP): IP55, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 690 V, Anzahl der Abgangsstellen: 0, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 630 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KEM36S00P3LMF |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.442,02* | € 1.612,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.502,39* | € 1.681,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.517,33* | € 1.685,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|