| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8173314 Herst.-Nr.: KEM34S83W4LMF EAN/GTIN: 3250611141075 |
| |
|
| | |
| unibar M, Best. Option Brandschutzblock EI120 für gerades Element bis 400 A Ausführung: sonstige, Außendurchmesser: 235 mm, Form: sonstige, Innendurchmesser: 235 mm, Tiefe: 500 mm, Innenbreite: 208 mm, Innenhöhe: 110 mm, Plattenstärke/Produktlänge: 500 mm, Zubehör erforderlich: false, Außenbreite: 170 mm, Außenhöhe: 110 mm, Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2: F120 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | KEM34S83W4LMF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 528,18* | € 625,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 529,33* | € 626,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,65* | € 632,01* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 555,14* | € 654,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 556,27* | € 655,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|