Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8173465
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EKQ120LE15
EAN/GTIN:
     4012740028912
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Fußbodentank
Geräteeinbaueinheit
Leitungsauslass
Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm. Nivellierbare Kassette mit Leitungsauslass, quardratisch, bestehend aus Kassettenrahmen, Leitungsauslass-Kassettendeckel, Dichtung, 2 x Leitungsrückhalteklammer. Einsetzbar für alle Bodenaufbauarten in trockenen Räumen im Innenbereich mit trocken gepflegten Böden. Die Dichtung ist austauschbar um die Schutzart dauerhaft gewährleisten zu können. Für den Einbau von stufenweise absenkbaren Gerätebechern, für bis zu 12 Geräte 45 x 45 mm. Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2. Ausführung: quadratisch, Nenngröße: 243 mm, Anzahl der einbaubaren Geräte: 12, Anzahl der Gerätebecher: 3, Werkstoff: rostfreier Stahl, Anzahl der Leitungsauslässe: 1, Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar, Bodenpflege: trocken, Breite Einbaumaß: 244 mm, Farbe Leitungsauslass: grau, Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern: true, Kassettenhöhe: 95 mm, Länge Einbaumaß: 244 mm, Min. Einbautiefe: 95 mm, Tiefe der Bodenbelagaussparung: 15 mm, Nivellierhöhe: 95...282 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
EKQ120LE15
Weitere Suchbegriffe: leitungsauslass tehalit, leitungsauslass, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 319,14*
€ 379,62*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 321,21*
€ 384,41*
Frei Haus
ab € 323,76*
€ 385,04*
Frei Haus
ab € 327,35*
€ 388,89*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 360,11*
€ 430,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,57*
€ 512,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,30*
€ 508,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,61*
€ 495,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,05*
€ 477,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,11*
€ 428,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.