| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8178106 Herst.-Nr.: 6M.TB.9.024.1200 EAN/GTIN: 8012823445731 |
| |
|
| | |
| Einphasen Energie-Messwandler für TRMS AC und DC Messungen, 100A - 800 V AC / 1000 V DC, Modbus RS485 Kommunikationsschnittstelle, Messung der Momentanwerte von: V (RMS), A (RMS), PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD (I), Vpk, Ipk, Cos, Bidirektionale Energiemessung: kWh, Genauigkeitsklasse: 0.5% F.S., Verfügbare Messregister: MSW first, LSW first oder Hundertstel, Komplett konfigurierbar über Modbus RS485 Schnittstelle, Versorgungsspannung 24 V DC, für Tragschiene 35 mm (EN 60715) (Tragschienenadapter im Beipack enthalten) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 6M.TB.9.024.1200 | Ident Code: | 6MTB90241200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 81,53* | € 100,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 84,19* | € 100,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,02* | € 103,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 88,12* | € 105,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,00* | € 110,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|