Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer Universal LED mit Nebenstelleneingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8392218
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     1724DEB
EAN/GTIN:
     4011377177093
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
mit Nebenstelleneingang Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten und Dimmen von Beleuchtung Die Bedienung erfolgt über Nebenstelle 2- oder 3-Draht, Drehnebenstelle oder Taster mit Schließerkontakt Montage in Zwischendecken Produkteigenschaften Gerät arbeitet nach dem Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip Testbetrieb zur Funktionsprüfung Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED Gerät kann ohne Neutralleiter betrieben werden Einschalten durch lampenschonenden Softstart Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Minimalhelligkeit dauerhaft speicherbar Elektronischer Kurzschlussschutz mit dauerhafter Abschaltung spätestens nach 7 Sekunden Elektronischer Übertemperaturschutz Leistungserweiterung durch Leistungszusätze (Art.-Nr. ULZ 1755 REG) möglich Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Standby-Leistung: ca. 0,3 W Verlustleistung: ca. 2 W Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Anschlussleistung bei 25 °C Glühlampen: 20 ... 210 W HV-Halogenlampen: 20 ... 210 W Elektronische Trafos: 20 ... 210 W Elektronische Trafos mit NV-LED: typ. 20 ... 50 W Induktive Trafos: 20 ... 210 VA Induktive Trafos mit NV-LED: typ. 20 ... 50 VA HV-LED-Lampen dimmbar: typ. 3 ... 50 W Kompaktleuchtstofflampen dimmbar: typ. 3 ... 50 W Bei Einstellung 'LED-Phasenabschnitt' verdoppelt sich die maximale Anschlussleistung für HV-LED-Lampen und elektronische Trafos mit NV-LED. Ohmsch-kapazitiv: 20 ... 210 W Kapazitiv-induktiv: nicht zulässig Ohmsch-induktiv: 20 ... 210 VA Ohmsch und HV-LED: typ. 3 ... 50 W Ohmsch und Kompaktleuchtstoffl.: typ. 3 ... 50 W Leistungszusätze: siehe Anleitung Leistungszusatz Anschluss Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,75 ... 2,5 mm² 2 x 0,75 ... 1,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 1,0 ... 4,0 mm²2 x 1,0 ... 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 1,0 ... 2,5 mm²2 x 1,0 ... 1,0 mm² Anzahl Nebenstellen Nebenstelle 2-Draht 1720 NE: unbegrenzt Nebenstelle 3-Draht 1723 NE: 10 Drehnebenstelle 3-Draht 1733 DNE: 10 unbeleuchtete Installationstaster: unbegrenzt Gesamtlänge Nebenstellenleitung: max. 100 m Gesamtlänge Lastleitung: max. 100 m Maße: 53 x 97 x 36 mm (B x H x T) Montageart: Einbauinstallation, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: sonstige, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Frequenz: 50...60 Hz, Lastart: universal, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lichtwertspeicher: true, Nebenstelleneingang: true, Seriendimmer: false, Verwendbar mit Bewegungsmelder: false, Verwendbar mit Funktaste: false, Verwendbar mit Präsenzmelder: false, Verwendbar mit Taste: false, Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: false, Nennspannung: 230 V, Aderquerschnitt: 0,75...4 mm², Gerätebreite: 53 mm, Gerätehöhe: 97 mm, Gerätetiefe: 36 mm, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, App-Steuerung über Bluetooth: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
1724DEB
Weitere Suchbegriffe: jung universal dimmer, halogenlampen dimmer, halogenlampen-dimmer jung, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,92*
€ 70,83*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,01*
€ 70,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,65*
€ 71,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,22*
€ 72,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,80*
€ 79,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
KMLED230U
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.