Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8392234 Herst.-Nr.: A5585BFAL EAN/GTIN: 4011377172968 |
| |
|
| | |
| Rahmen 5fach, aluminium für waagerechte und senkrechte Kombination für die Serie A 1fach-Rahmen auch für British-Standard-Installationen geeignet (Tragring 80 x 80) IP20 Material: Thermoplast lackiert Maße (B x H): 85 x 369 mm Farbe: Aluminium, Breite: 85 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 369 mm, Tiefe: 10 mm, Anzahl der Einheiten: 5, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Einbauhöhe: 55 mm, Einbaubreite: 55 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP2X, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Geräteeinbaukanal: true, Geeignet für Einbauinstallation: true, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 5, mit Montagerahmen: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A5585BFAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 36,08* | € 43,61* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,95* | € 45,30* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,97* | € 46,52* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,10* | € 49,72* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,42* | € 52,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|