| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8392260 Herst.-Nr.: AL12-5K0 EAN/GTIN: 4011377173811 |
| |
|
| | |
| für Serien-Kippschalter Art.-Nrn.: K 505 EU, K 509 EU für Doppel-Kipptaster Art.-Nr.: K 535 EU 2 Kipphebel Material: Aluminium AlMg1 Naturton, mattgebeizt Farbe: Aluminium, Breite: 70 mm, Ausführung: Knebel, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AL12-5K0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf, Wippe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,76* | € 109,49* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,36* | € 166,22* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 142,80* | € 175,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 150,66* | € 184,45* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 178,00* | € 216,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|