| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8392262 Herst.-Nr.: AL12-5PDR01 EAN/GTIN: 4011377177031 |
| |
|
| | |
| mit Pfeilsymbolen für Jalousie-Kippschalter Art.-Nr.: K 509 VEU für Jalousie-Kipptaster Art.-Nr.: K 539 VEU 2 Kipphebel Material: Aluminium lackiert Farbe: Aluminium, Breite: 70 mm, Ausführung: Knebel, Halogenfrei: true, Höhe: 70 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Aluminium, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Symbol 'Pfeile', Kontrollfenster/Lichtauslass: false, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: true, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | AL12-5PDR01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,09* | € 103,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 135,54* | € 167,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 144,10* | € 177,06* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 169,68* | € 205,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 179,10* | € 218,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|