| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8395238 Herst.-Nr.: BPZ-KR60/400 EAN/GTIN: 9010238007512 |
| |
|
| | |
| Kabelrangierrahmen / Sockel, Beplankung allseitig abschraubbar, Lieferung erfolgt zusammengebaut, inkl. Befestigungsmaterial Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 75 mm, Tiefe: 400 mm, Max. Belastbarkeit: 300 kg, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für Kabelrangierung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-KR60/400 | Ident Code: | 193197 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,63* | € 92,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,86* | € 93,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,89* | € 95,80* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 79,85* | € 99,52* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,28* | € 99,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|