Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierrahmen für Standverteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8395249
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BPZ-KR132/400
EAN/GTIN:
     9010238008601
Suchbegriffe:
Kabelrangierrahmen
Rangiersockel
Standschrank
Standverteiler
Kabelrangierrahmen / Sockel, Beplankung allseitig abschraubbar, Lieferung erfolgt zusammengebaut, inkl. Befestigungsmaterial Farbe: grau, Breite: 1350 mm, Ausführung: Sockel komplett, Höhe: 200 mm, Tiefe: 400 mm, Max. Belastbarkeit: 300 kg, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 1350 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für Kabelrangierung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BPZ-KR132/400
Ident Code:
193208
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, standschrank ip54, standschrank, eaton (moeller) standschrank, C-Profil (Kabeltragekonstr.), G-Schiene (Kabeltragekonstr.), Hutschiene (Kabeltragekonstr.), Klemmschiene (Kabeltragekonstr.)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,56*
€ 156,22*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,16*
€ 156,82*
Frei Haus
ab € 134,53*
€ 162,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,70*
€ 167,91*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,35*
€ 173,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.