Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Single-Touchdisplay 12-Zoll-Displa y, 24VDC, IR, 800 x 600 Pixel, 2xEt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8395496
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XV-363-12-C02-A00-1B
EAN/GTIN:
     7640130099401
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display 12"
touch display
12.1' Infrarot-Touchpanel im 4:3-Format; Einbaugerät; Auflösung 800 x 600 Pixel; auch hochkant projektierbar; SPS-Funktion nachrüstbar mit Art.-Nr. 181585 LIC-PLC-A; Verbund-Sicherheitsglas in Aluminiumfront; robust und einfach zu reinigen; Metallgehäuse; SD-Karten-Slot; Betriebssystem: Windows Embedded Compact 7 Pro; zwei unabhängige Ethernet-Schnittstellen für die sichere Trennung von übergeordneter IT-Kommunikation und Maschinennetzwerk; weitere Schnittstellen: CAN, Profibus-DP, RS232, RS485; USB-Host 2.0, USB-Device; projektierbar mit Galileo und XSOFT-CODESYS-2/3; Runtime-Lizenz für Visualisierung integriert; Schutzart frontseitig: IP65 Einbautiefe: 63 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 12,1 Zoll, Betriebstemperatur: 0...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 3, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für CAN: true, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 65536, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 800, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 600, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0, mit nummerischer Tastatur: true, mit Alpha Tastatur: true, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 512000 kByte, mit Meldungsanzeige: true, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): true, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: true, mit Rezepturen: true, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 200, mit Druckausgabe: false, Anzahl der Online-Sprachen: 100, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, mit SW-Schnittstellen: false, Breite der Front: 361,2 mm, Höhe der Front: 279,2 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 0 V, Versorgungsspannung bei DC: 19,2...30 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 0, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0, Anzahl der Systemtasten: 1, Touch-Technologie: Infrarot-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XV-363-12-C02-A00-1B
Ident Code:
197669
Weitere Suchbegriffe: eaton touch display, Textdisplay, Alarmanzeige, Bedienterminal, Maschinenterminal, Operator Panel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.111,91*
€ 3.171,17*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.235,72*
€ 3.300,86*
Frei Haus
ab € 3.251,88*
€ 3.310,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.279,77*
€ 3.335,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.742,53*
€ 3.807,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.807,51*
€ 4.530,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.800,28*
€ 4.522,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.767,08*
€ 4.482,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.749,27*
€ 4.461,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.742,53*
€ 4.453,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
139807 MEMORY-SD-A1-S
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.