Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: C rimpanschluss, Anschlussquerschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8423789
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28
EAN/GTIN:
     4055626150727
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 28- 26 Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 130 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Durchmesser des Steckkontaktes: 1 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Min. Anzahl der Steckzyklen: 200
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28
Ident Code:
1418784
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, crimpstecker, Sonderstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3004*
€ 0,3904*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3073*
€ 0,3973*
100
€ 5,00*
ab € 0,3129*
€ 0,4029*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,31982*
€ 0,40982*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3614*
€ 0,4714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4014*
€ 0,47767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688832
ab € 4,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1688858
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1688913
ab € 4,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1688939
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1689938
ab € 7,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1689954
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 678,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1658794
ab € 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.