Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: C rimpanschluss, Anschlussquerschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8423792
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24
EAN/GTIN:
     4055626150758
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
D-SUB-Crimpkontakt, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 20 Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: 130 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Durchmesser des Steckkontaktes: 1 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige Kupferlegierungen, Min. Anzahl der Steckzyklen: 200
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24
Ident Code:
1418788
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, crimpstecker, Sonderstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4894*
€ 0,6267*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4991*
€ 0,6391*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50635*
€ 0,64635*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5167*
€ 0,6567*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5728*
€ 0,7228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7228*
€ 0,86013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6328*
€ 0,75303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6228*
€ 0,74113
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5728*
€ 0,68163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1688845
ab € 4,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1688861
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1688926
ab € 4,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1688942
ab € 1,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1689941
ab € 7,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1689967
ab € 2,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1212510
ab € 666,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1658794
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.