Kupplungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, M20, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard Breite: 34,2 mm, UV-beständig: false, Höhe: 76 mm, Tiefe: 24,2 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: schwarz, Art der Verriegelung: Längsbügel, Anzahl der Leitungseinführungen: 1, mit Kabelverschraubung: true, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Schlagfestigkeit: IK06, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Ausführung des Gehäuses: Kupplungsgehäuse, Schutzart (IP), montiert: IP66, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Bügellage: Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung: metrisch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK | Ident Code: | 1419259 |
|