| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8430583 Herst.-Nr.: PXS24S-E2/F/ORT-IT EAN/GTIN: 9010238010758 |
| |
|
| | |
| Zuverlässige modulare elektronische Absicherung für 24V DC Systeme mit einfacher Verschienung, fixer oder variabler Amperage, optional mit Steuerungsein- und Fehlermeldungsausgang, Steckklemmen (+24V und 0V) für bis zu 3 Lasten, robuster Aufbau, lokal und (optional) fern-steuerbar Breite: 18 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 127 mm, Strommessbereich: 0...2,6 A, Externer Stromwandler: false, mit abnehmbaren Klemmen: false, 1-Phasen-Fenster möglich: false, 3-Phasen-Fenster möglich: false, 1-Phasen-Unterstrom möglich: false, 3-Phasen-Unterstrom möglich: false, 1-Phasen-Überstrom möglich: false, 3-Phasen-Überstrom möglich: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom: true, Funktion Gleichstrom-Fenster: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 15...30 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 0 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0 s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PXS24S-E2/F/ORT-IT | Ident Code: | PXS24S02A001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,37* | € 40,50* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,74* | € 40,62* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,28* | € 41,71* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,15* | € 42,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,32* | € 55,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|