| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8430853 Herst.-Nr.: 982368.003 EAN/GTIN: 4051859203988 |
| |
|
| | |
| Zubehör: Reflektor aus MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion. MitWechselhaltering aus thermobeständigen Kunststoff. Ausstrahlwinkel 19°,engstrahlend. Farbe: schwarz, Ausstrahlungswinkel: 19 °, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Reflektor, Durchmesser: 82 mm, Höhe/Tiefe: 55 mm, Werkstoff: Aluminium, Beschaffenheit der Abdeckung: ohne, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Ausführung des Rasters/Reflektors: sonstige, Lichtverteiler: Reflektor Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982368.003 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,00* | € 26,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,28* | € 26,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,84* | € 27,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,09* | € 29,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,13* | € 29,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|