Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser, 220-240VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8666260
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     IZMX-ST230AD-1
EAN/GTIN:
     4015081784226
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
eaton arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Zusatzausrüstung, Arbeitsstromauslöser, Kombinierbar mit einem Unterspannungsauslöser oder einem zweiten Arbeiststromauslöser., Nachrüst-Satz, maximale Schalthäufigkeit Einschaltungen/Minute 3, ist begrenzt auf 3/min bedingt durch den hohen Anzugsstrom innerhalb von 35ms., Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h, Bemessungssteuerspeisespannung Us 208 - 240 V AC 50/60 Hz, 208 - 250 V DC V, Arbeitsbereich x Us 0,7 - 1,1 Faktor, max. Haltestrom In 0.034 A, max.Anzugsstrom (35ms) In 3.01 A, max. Halteleistung AC/DC 9 VA/W, max. Anzugsleistung (35ms) AC/DC 500 VA/W, Gesamtschaltzeit des Leistungsschalters @ Us=100% 30 (IZMX16…, INX16…), 35 (IZMX40…, INX40…) ms, verwendbar für IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40... Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 208...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 208...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 220...250 V, Geeignet für Motorschutzschalter: false, Geeignet für Leistungsschalter: true, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
IZMX-ST230AD-1
Ident Code:
184274
Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 173,73*
€ 208,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 173,42*
€ 209,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,37*
€ 209,41*
Frei Haus
ab € 179,76*
€ 214,81*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,41*
€ 241,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183329
ab € 2.629,94*
Zubehör
Eaton
183331
ab € 2.227,47*
Zubehör
Eaton
183333
ab € 2.481,78*
Zubehör
Eaton
183335
ab € 4.657,67*
Zubehör
Eaton
183337
ab € 2.691,63*
Zubehör
Eaton
183341
ab € 2.383,75*
Zubehör
Eaton
183343
ab € 2.631,79*
Zubehör
Eaton
183344
ab € 3.173,02*
Zubehör
Eaton
183350
ab € 4.971,67*
Zubehör
Eaton
183351
ab € 2.805,62*
Zubehör
Eaton
183352
ab € 2.971,09*
Zubehör
Eaton
183357
ab € 3.503,97*
Zubehör
Eaton
183358
ab € 3.577,22*
Zubehör
Eaton
183361
ab € 3.508,76*
Zubehör
Eaton
183400
ab € 4.645,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.