Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser, 60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8666263
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     IZMX-ST60DC-1
EAN/GTIN:
     4015081784202
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Zusatzausrüstung, Arbeitsstromauslöser, Kombinierbar mit einem Unterspannungsauslöser oder einem zweiten Arbeiststromauslöser., Nachrüst-Satz, maximale Schalthäufigkeit Einschaltungen/Minute 3, ist begrenzt auf 3/min bedingt durch den hohen Anzugsstrom innerhalb von 35ms., Bitte beachten - die Schalthäufigkeit des Schalters = 60/h, Bemessungssteuerspeisespannung Us 60 V DC V, Arbeitsbereich x Us 0,7 - 1,1 Faktor, max. Haltestrom In 0.07 A, max.Anzugsstrom (35ms) In 7.84 A, max. Halteleistung AC/DC 5 VA/W, max. Anzugsleistung (35ms) AC/DC 540 VA/W, Gesamtschaltzeit des Leistungsschalters @ Us=100% 30 (IZMX16…, INX16…), 35 (IZMX40…, INX40…) ms, verwendbar für IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40... Geeignet für Lastschalter: true, Geeignet für Überlastrelais: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 60 V, Geeignet für Motorschutzschalter: false, Geeignet für Leistungsschalter: true, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 0 A, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
IZMX-ST60DC-1
Ident Code:
184270
Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,64*
€ 206,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,76*
€ 207,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,50*
€ 213,44*
Frei Haus
ab € 176,50*
€ 214,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,24*
€ 237,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
184104
ab € 74,81*
Zubehör
Eaton
184106
ab € 96,54*
Zubehör
Eaton
184108
ab € 169,51*
Zubehör
Eaton
184110
ab € 174,34*
Zubehör
Eaton
184137
ab € 96,06*
Zubehör
Eaton
184139
ab € 95,03*
Zubehör
Eaton
184140
ab € 37,82*
Zubehör
Eaton
184141
ab € 41,63*
Zubehör
Eaton
184162
ab € 168,49*
Zubehör
Eaton
184205
ab € 95,10*
Zubehör
Eaton
184207
ab € 282,37*
Zubehör
Eaton
184210
ab € 314,42*
Zubehör
Eaton
184218
ab € 58,66*
Zubehör
Eaton
184219
ab € 70,60*
Zubehör
Eaton
184220
ab € 146,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.