Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter IZMX40, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 3200 A, 105 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 3200 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 4, Überlastauslöser Stromeinstellung: 1280...3200 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 2, Bemessungsspannung: 690 V, Schutzart (IP): IP31, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: hinten, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 105 kA, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: 1920...32000 A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 6400...48000 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | IZMX40H4-P32W-1 | Ident Code: | 183801 |
|