| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8667521 Herst.-Nr.: M30C-FUSB-60 EAN/GTIN: 4015081821419 |
| |
|
| | |
| Einbaubuchse, Allgemeines Zubehör, konfektionierte Leitung mit fest angeschlossenem Stecker USB 3.0, Typ A, Leitungslänge: 0,6 m, Schutzart: IP65 (mit geschlossener Abdeckung), IP20 (mit Stecker in gestecktem Zustand), Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: nein, verwendbar für: Frontmontage, Pole: 9 Art des elektrischen Zubehörs: sonstige, Art des mechanischen Zubehörs: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M30C-FUSB-60 | Ident Code: | 187084 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,56* | € 58,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,63* | € 58,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,88* | € 60,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,17* | € 60,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,02* | € 68,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|