mit selbstklebender Rückseite, für die Innen- und Außenanwendung, IP66 nicht UV-beständig alle 100 mm / 7 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 350 LED-Abstand: 14,28 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 401 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 4,8 W Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h Energieeffizienzklasse: G LxBxH in mm: 5.000 x 9,2 x 4,4 Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung, 10 x Befestigungshalter, 10 x Schraube Montageart: sonstige, Schutzklasse: III, Breite: 9,2 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 4,4 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP66, mit Schutzabdeckung: true, Kleinster Biegeradius: 20 mm, Lampenleistung je Meter: 4,8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 100 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 70, Lampenspannung: -...- V, Farbtemperatur: 2900...3200 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 401 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 36000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | B82565 |
|