Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip 24V Innen 2700K VARDAflex Eco Plus Reach15 M-R.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8789677
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     82217-V2
EAN/GTIN:
     4012094812175
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung, IP20 alle 50 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 1.800 LED Abstand: 8,33 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 IC Baustein on board (konstante Bestromung) Lichtstrom pro Meter: 807 lm Betriebsspannung: 24V DC Leistung pro Meter: 10 W Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h Energieeffizienzklasse: G LxBxH in mm: 15.000 x 10 x 1,6 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Länge pro Anschluss: 15 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 15 Meter-Rolle Montageart: sonstige, Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Anschlussart: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Polzahl: 2, Länge: 15000 mm, Höhe/Tiefe: 1,6 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 20 mm, Lampenleistung je Meter: 10 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 50 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: false, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 120, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 2400...2900 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 807 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
82217-V2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,49*
€ 376,61*
€ 8,50*
ab € 387,22*
€ 387,22*
€ 8,50*
ab € 335,07*
€ 388,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 347,22*
€ 400,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 377,78*
€ 436,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,39*
€ 519,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,66*
€ 513,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,66*
€ 494,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,18*
€ 484,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,78*
€ 449,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.