| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8791241 Herst.-Nr.: DT6S-G-BK1,5M-PVC-U2 EAN/GTIN: 4050143195442 |
| |
|
| | |
| Kabeldose Deutsch-Buchse gerade, 6-polig, PVC-Kabel schwarz, ölbeständig, Länge: 1,5 m Kabellänge: 1,5 m, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP68, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | DT6S-G-BK1,5M-PVC-U2 | Ident Code: | 305376 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,28* | € 23,31* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,97* | € 23,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,33* | € 23,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|