| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8791293 Herst.-Nr.: V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G EAN/GTIN: 4050143297184 |
| |
|
| | |
| Y-Verbindungskabel M8-Buchse Rastverriegelung gerade A-kodiert 4-polig auf 1x M8-Buchse / 1x M8-Stecker Rastverriegelung gerade A-kodiert 4-polig, PVC-Kabel schwarz, Länge: L1 = 300 mm L2 = 100 mm L3 = 100 mm Polzahl: 4, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C, Schutzart (IP): IP65, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: M8, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: M8, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: gerade, Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: gerade, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: CuSn, Farbe des Kabelmantels: schwarz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | V31-0,3MPVC/V31S-0,1-TEE-V31-G | Ident Code: | 310812 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,01* | € 37,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,33* | € 37,88* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,91* | € 38,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,04* | € 38,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,88* | € 39,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|