Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrsc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8863106
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     MFVN1000EG
EAN/GTIN:
     0782856950820
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
nVent CADDY Macrofix Lüftungsrohrschellen ohne Schallschutzeinlage, 1.000 mm OD, M8, M10 Stabgröße. Die Rohrschellen werden einbaufertig vormontiert geliefert (Größen bis 600 mm) Breite: 23 mm, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Einlage: ohne, Zulässige Nutzlast: 1400 N, Rohraußendurchmesser: 1000 mm, Geeignet für Gussrohre: false, Geeignet für Stahlrohre: true, Geeignet für Kupferrohre: false, Anschlussvorrichtung: Innengewinde, Anschlussmaß Anschlussvorrichtung: M8 / M10, Geeignet für Edelstahlrohre: false, Geeignet für Aluminiumrohre: false, Geeignet für Kunststoffrohre: false, Geeignet für Spiralrohre: false, Verschlussvorrichtung: doppelte Schraube, FM-Prüfung: false, Oberflächenbehandlung: sonstige, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm, Geeignet für Anzahl der Röhren: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Erico nVent GmbH
Produkt Typ:
MFVN1000EG
Ident Code:
586526
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 135,895*
€ 167,255*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,727*
€ 173,267*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,255*
€ 199,03345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,165*
€ 196,54635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,605*
€ 189,92995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,535*
€ 185,08665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,895*
€ 161,71505
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,5895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.